曜日別特売

Mirroring HDMI 4K 給電用ポート付 USB-C

Mirroring  HDMI 4K 給電用ポート付 USB-C - カシムラ

USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160p4K/60Hzまで対応。
最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。
映像を映しながらType-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用ポート付き。
任天堂switchの画面をテレビやモニターに映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映せます。

材質ABS、TPE質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×75×14最大解像度2160p 4K/60Hzケーブル長(mm)本体:50動作温度(℃)環境:0~35保護【著作権保護】HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できませんインターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート(最大100W:20V5A)内容量1台
注意
※本商品にはHDMIタイプAケーブル、Type-Cケーブル等ケーブル類の付属はありません。
※全てのアプリについて映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。
※USBメモリーは付属していません。
※USBメモリー内の映像や写真をみる場合は本製品をスマートフォンに接続して、スマートフォンのフォルダアプリなどからUSBメモリー内の映像や写真をスマートフォンに表示させる必要があります。
※Nintendo SwitchはUSBメモリー非対応です。
※対応スマートフォンはUSB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。
※ご使用されるandroidOSのバージョンやiOS/iPadOSのバージョンやアプリ(バージョン)によっては、動画・静止画・音声がご視聴できない場合があったり、音声と映像がずれる場合があります。
※全てのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。
※走行中のご使用はカーナビのテレビ視聴環境に応じますので、視聴制限がある場合は音声のみお楽しみいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491470KD-268
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06491470KD-26806112255KD-268KD-268 Miracast HDMI 4K 給電用ポート付 USB-C カシムラ 06112255Miracast HDMI 4K 給電用ポート付 USB-Cカシムラ1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする