ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入

ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 - OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 - OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 - OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 - OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 - OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 - OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 - OHSATO(大里)ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 - OHSATO(大里)

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。
普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。
エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。

用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(8本)
注意
※天井面への使用は、絶対にしないでください。
※壁面の厚さを確認して、適応板厚のアンカーを使用してください。
※過度な開脚をした場合や、開脚不足の場合、著しく強度が低下します。
※インパクトドライバーを使用する際は、7.2V以下のペン(ステイック)型のインパクトドライバーを使用して、ゆっくりと施工してください。
※ツメの刺さりが不完全な状態で、ねじを回すと、壁紙が剥がれる可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合板厚(mm)
引張強度(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06492048WI-4129.5~12.5最大0.34(34.6)
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
06492057WI-41612.5~15最大0.55(56.1)
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする