ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入

ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入 OHSATO(大里) ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入 OHSATO(大里) ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入 OHSATO(大里) ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入 OHSATO(大里) ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入 OHSATO(大里) ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入 OHSATO(大里) ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入 OHSATO(大里) ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入 OHSATO(大里)

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。
普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。
エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。

用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(30本)
注意
※天井面への使用は、絶対にしないでください。
※壁面の厚さを確認して、適応板厚のアンカーを使用してください。
※過度な開脚をした場合や、開脚不足の場合、著しく強度が低下します。
※インパクトドライバーを使用する際は、7.2V以下のペン(ステイック)型のインパクトドライバーを使用して、ゆっくりと施工してください。
※ツメの刺さりが不完全な状態で、ねじを回すと、壁紙が剥がれる可能性がございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WI-409 06492066
WI-409 06492066
06492066 WI-409 9.5 最大0.30(30.6)
オープン
989
1,088 (税込)
翌々日出荷
WI-412 06492075
WI-412 06492075
06492075 WI-412 9.5~12.5 最大0.34(34.6)
オープン
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
WI-416 06492091
WI-416 06492091
06492091 WI-416 12.5~15 最大0.55(56.1)
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする