Φ3軸用ツマミ

Φ3軸用ツマミ - 共立電子産業Φ3軸用ツマミ - 共立電子産業Φ3軸用ツマミ - 共立電子産業Φ3軸用ツマミ - 共立電子産業Φ3軸用ツマミ - 共立電子産業

海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。
Φ3軸用のネジ止め式。
止めネジは本体に付属します。

用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂形状丸型軸の形状適用:Φ3丸軸サイズ(mm)15.4内容量1個
注意
※予告なく使用部材が変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06492407WTN-15-1178/3.2
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする