曜日別特売

新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型

新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型 - デジタルランド新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型 - デジタルランド新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型 - デジタルランド新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型 - デジタルランド新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型 - デジタルランド新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型 - デジタルランド新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型 - デジタルランド新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型 - デジタルランド

『新防水ソーラー害獣撃退器』は、ソーラー充電式でとってもエコで多機能な害獣撃退器です。従来のモデルよりも進化した機能を搭載し、より効果的に害獣を寄せ付けないよう設計されています。太陽光で充電できるため、電源不要で設置場所を選ばず、誰でも簡単に設置が可能です。設置したらあとは放置なので、とっても楽です。夜間も安心して使用可能です。防水仕様なので雨の日も安心して使用可能で、屋外での設置に適しています。超音波の有効範囲が広く、広範囲のエリアをカバーできます。

用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。仕様【有効範囲】8m/110度サイズ(cm)9×11.5×4.3周波数(kHz)13.5~45連続使用時間(時間)24充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】5~8防水保護等級IP44内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491418DL-230809
オープン
5,988
6,587(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする