吉川化成
床下収納庫本体のみ 600型深型 ホワイト
点検口にセットするだけの便利な収納庫。 (通気孔付き)
600×600用深型収納庫本体のみ!
仕様
抗菌仕様
適合
【アルミ枠(床下点検口)】B600ZJ、S600ZJ、B600ZJTKS、S600ZJTKS
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
564×564
色
ホワイト
高さ(mm)
437
寸法
【フロア面より】485mm【床下必要高さ】465mm(※寸法は吊金具取付時)
容量(L)
約110
内容量
1個
注意
※他社メーカー製品や適合品番以外の商品へは適合いたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06494927
600EDX
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません