曜日別特売

木製フリーアドレスデスク

木製フリーアドレスデスク - Mライン木製フリーアドレスデスク - Mライン木製フリーアドレスデスク - Mライン木製フリーアドレスデスク - Mライン木製フリーアドレスデスク - Mライン木製フリーアドレスデスク - Mライン木製フリーアドレスデスク - Mライン木製フリーアドレスデスク - Mライン

シンプルなフリーアドレスデスク、天板は手入れが簡単で丈夫なメラミン樹脂を使用、天板を斜めにカットする事で、デザイン的にすっきりとした印象。デスク中央には、横方向に配線を通せる便利なケーブルダクト、耐荷重はオフィス使用にも耐える40kg。足下全体を覆うようなデザインで、プライベート空間を確保。
デスク背面は100mmインセットし、モニター類のクランプ取付もOK
組立簡単

用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード付属品ケーブルダクト、アジャスター材質天板:メラミン化粧板、その他:プリント紙化粧板高さ(mm)720奥行(mm)1200使用工具六角レンチ(付属)天板耐荷重(kg)40保証期間1年間内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0649560072112611200本体:ホワイト、天板:ナチュラル1200×1200×72030分
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
0649560972112621200本体:ブラック、天板:ナチュラル1200×1200×72030分
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649561872112631200本体:ホワイト、天板:ホワイト1200×1200×72030分
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649562772112711200本体:ホワイト、天板:ナチュラル1200×1200×72030分
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649563672112721200本体:ブラック、天板:ナチュラル1200×1200×72030分
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649564572112731200本体:ホワイト、天板:ホワイト1200×1200×72030分
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649566172112912400本体:ホワイト、天板:ナチュラル2400×1200×72050分
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649567072112922400本体:ブラック、天板:ナチュラル2400×1200×72050分
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649567972112932400本体:ホワイト、天板:ホワイト2400×1200×72050分
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649568872113013600本体:ホワイト、天板:ナチュラル3600×1200×72050分
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649569772113023600本体:ブラック、天板:ナチュラル3600×1200×72050分
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649570672113033600本体:ホワイト、天板:ホワイト3600×1200×72050分
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする