AM用の3分配器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)3.0以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(0.5~3MHz)7.8以下、(3~10MHz)7.0以下、(10~30MHz)6.5以下、(30~222MHz)6.3以下、(222~770MHz)7.0以下、(770~1489MHz)8.5以下端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)10以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上内容量1個