3.2GHz対応 8分配器(BL)

3.2GHz対応 8分配器(BL) - 日本アンテナ

3.2GHz対応の8分配器です。対応の8分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。

付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.8以下、(300~770MHz)1.8以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(10~76MHz)12.5以下、(76~300MHz)12以下、(300~770MHz)12.5以下、(1000~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)17以下、(2150~2681MHz)18.5以下、(2681~3224MHz)20以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上内容量1個
注意
※F型接栓は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06495058BL-DE8
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする