曜日別特売

3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子

3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子 - 日本アンテナ

3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。
スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
市販の取付枠に取付可能です。
標準端子台色はホワイトです。

質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06495207WSKE7
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする