曜日別特売

洋風ペンダントライト 6畳調光

洋風ペンダントライト 6畳調光 - アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 6畳調光 - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。

寸法(mm)Φ454×112質量(g)1200消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06519926PL6D-YAE2
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする