LEDペンダントライト パネルライト

LEDペンダントライト パネルライト - アイリスオーヤマLEDペンダントライト パネルライト - アイリスオーヤマLEDペンダントライト パネルライト - アイリスオーヤマLEDペンダントライト パネルライト - アイリスオーヤマ

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。勉強や作業など集中したいときにおすすめの昼光色タイプと、食事などゆっくりしたいときに適した温白色タイプの2ラインアップです。直下方向の光源も搭載することで、ダイニングテーブルや直下方向も適切な明るさで照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。また調光10段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(ラスト点灯→全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。

寸法(mm)Φ400×95ホワイト質量(g)1300消費電力(W)32定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光束(Lm)【器具】3200(最大点灯時)待機電力(W)0.25適用畳数~6畳用調光範囲10段階内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06519951PLP6D-WW温白色
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
06519960PLP6D-D昼光色
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする