アイリスオーヤマ
洋風ペンダントライト 上下調光
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)
Φ454×120
定格寿命(時間)
40000
点灯方法
上下発光・調光
発光効率(Lm/W)
135
調光範囲
2段階
切タイマー
15/30min
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06520039
PL6D-YA2
25.3
【器具】3420
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06520048
PL8D-YA2
29.3
【器具】3960
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06520057
PL12D-YA2
37.3
【器具】5040
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください