曜日別特売

はしご兼用脚立 RS-c

はしご兼用脚立 RS-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RS-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RS-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RS-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RS-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RS-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RS-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RS-c - 長谷川工業

唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。
脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。
カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。
≪特徴≫
ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。
片手で簡単に閉じることが可能に。
幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。
安心して昇降が可能。
両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。
天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。
回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ規格JIS、SGマーク、Aマーク構造中折れ最大使用荷重(kg)100内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12213288RS-09c3.80.811.71460×170×870(高さ)87×(全幅)46×(奥行)17
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06517117RS-12c4.71.12.33520×170×1180(高さ)118×(全幅)52×(奥行)17
24,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12213297RS-15c6.11.42.94570×170×1490(高さ)149×(全幅)57×(奥行)17
27,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213306RS-18c7.71.73.56620×170×1800(高さ)180×(全幅)62×(奥行)17
34,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213315RS-21c9.61.994.18680×170×2110(高さ)211×(全幅)68×(奥行)17
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする