曜日別特売

はしご兼用脚立 RD-c

はしご兼用脚立 RD-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RD-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RD-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RD-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RD-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RD-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RD-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RD-c - 長谷川工業

特徴
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
手軽に使える軽量スタンダードタイプです。
ステップ幅広設計です。
JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)
製品安全協会(SGマーク)認定品
Aマーク認定品
踏ざん踏面幅:60mm
ワンタッチバー
天板トレー形状
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。材質アルミ規格JIS、SGマーク、Aマーク構造中折れ最大使用荷重(kg)100内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
収納時寸法(cm)
最大使用高さ(m)
設置寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517108RD-12c4.51.1(高さ)118×(全幅)52×(奥行)170.8(全幅)52×(奥行)76
17,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12213218RD-18c7.21.70(高さ)180×(全幅)62×(奥行)171.40(全幅)62×(奥行)108
29,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06517151RD-15c5.81.4(高さ)149×(全幅)57×(奥行)171.1(全幅)57×(奥行)92
23,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12213227RD-21c9.01.99(高さ)211×(全幅)68×(奥行)171.70(全幅)68×(奥行)124
34,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06517196RD-09c3.60.81(高さ)87×(全幅)46×(奥行)170.5(全幅)46×(奥行)60
14,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする