CANYCOM
歩行式草刈機 歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ”
用途
雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番
686-4118
長さ(mm)
1800
幅(mm)
805
高さ(mm)
1125
タイプ
8
刈込み幅(mm)
650
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
ブレード枚数
36枚
刈込み高さ(mm)
0~80
最大出力
8PS
燃料タンク容量(L)
6
動力
ガソリンエンジン
走行速度(km/h)
性能:1.1・2.2・3.6
登坂角度
能力(空車時):25
馬力(PS)
ガソリンエンジン
出力(kW/rpm・PS/rpm)
5.8/4000
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06516600
CG82MCS
¥
709,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません