曜日別特売

歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG82MS

歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG82MS - CANYCOM

安定感のある刈取りで人的負担を軽減します。
小型ながら180mm幅のゴムクローラを採用し高い走破性を発揮します。
刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。
また、高さは6段階またはフリー状態(追従機構)にできます。
オプションのシートを取り付ければ広い休耕田・足場の悪い軟弱地でも乗車して作業が行えます。
ハンドル位置は、左右旋回3段階7ポジション・上下4段階にワンタッチで調整が可能な為、傾斜地(15度以下)・果樹の枝下等の草刈作業が効率よく行えます。
刈刃交換が、ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり刈刃交換時間を短縮。
従来機と比較して刈刃の交換が60%低減しました。

用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8580材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)1800~1900幅(mm)805高さ(mm)870~1125タイプ歩行式ハンマーナイフモア刈込み幅(mm)650ブレード枚数36枚刈込み高さ(mm)0~80最大出力8PS燃料タンク容量(L)6走行速度(km/h)性能:1.1~3.6登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)8出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516530CG82MS
591,000
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする