乗用草刈機”フルーティまさお” CMX2408HC

乗用草刈機”フルーティまさお” CMX2408HC - CANYCOM

より快適に、より安全に、より力強くなりました。
高出力エンジンを搭載しパワフルな作業が可能に。
フロントサスペンションを搭載し凹凸による衝撃を吸収し安定した走破性と乗り心地を実現しました。
チャージポンプ付HSTでオーバーヒートを軽減します。

用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番652-8605長さ(mm)1885幅(mm)1020高さ(mm)920刈込み幅(mm)975使用燃料自動車用無鉛ガソリンブレード枚数2枚刈込み高さ(mm)0~150最大出力22.4PS燃料タンク容量(L)18走行速度(km/h)性能:0~14.2登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)22.4出力(kW/rpm・PS/rpm)16.5/3600内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516591CMX2408HC
1,450,000
1,398,000
1,537,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする