歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG102MCS

歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG102MCS - CANYCOM

傾斜や不整地に強い上位モデルです。
走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。
追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。
歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。
刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。
最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。
さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。
刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。
刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。

用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8584材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)1800幅(mm)1000高さ(mm)1050タイプ歩行式ハンマーナイフモア刈込み幅(mm)800ブレード枚数46枚刈込み高さ(mm)0~100最大出力10PS燃料タンク容量(L)5.4走行速度(km/h)性能:1.07~4.32登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)10出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516539CG102MCS
1,000,000
999,800
1,099,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする