曜日別特売

乗用草刈機”フルーティまさお”

乗用草刈機”フルーティまさお” - CANYCOM乗用草刈機”フルーティまさお” - CANYCOM

垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。
刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。
エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。
刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。
大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。
スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。
燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。

用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。長さ(mm)1885幅(mm)1020高さ(mm)920タイプ乗用草刈機使用燃料ガソリン最大出力21.1PS走行速度(km/h)性能:0~14.2馬力(PS)21.1内容量1台
注意
※公道走行はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
登坂角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516566CM2207HC595-2343能力(空車時):15
1,150,000
1,098,000
1,207,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06516575CMX2206HC595-2342能力(空車時):25
1,330,000
1,298,000
1,427,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする