歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTDS

歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42LTDS - CANYCOM

前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。
凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。
凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
側板に六角支点機能を採用。
これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。
側板に六角支点機能を採用。
これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。
最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。

用途建設現場等での土砂運搬に。材質(本体)スチール(クローラ)ゴムトラスコ品番467-8611長さ(mm)1670幅(mm)830高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516661BH42LTDS400
510,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする