CANYCOM
電動運搬車 ジャスパー砂与
電動なので環境・作業車に優しい
充電時間90分(100%)・稼働時間50分
用途
トンネル・内装工事・工場内・地下工事・住宅街・動物周辺 での資材運搬等
付属品
予備バッテリー
トラスコ品番
663-5494
長さ(mm)
2140
幅(mm)
740
高さ(mm)
1055
モーター
走行:ホンダGXE2.0H
走行速度(km/h)
無負荷:0~5.3(前進)、負荷:0~2.5(後進)
最小旋回半径(mm)
1200
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1245×730×430
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06516819
SC30EHBDP
¥
1,000,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません