曜日別特売

歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42FDS

歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ/ヒラリー” BH42FDS - CANYCOM

前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。
オプションのステップ取り付けでで立ち乗りが可能に!! 収穫物を素早くトラックまで運搬でき効率的です。
低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。
凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。

用途土砂運搬に最適。トラスコ品番467-8586材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1575幅(mm)675高さ(mm)1080タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)400走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516627BH42FDS
460,000
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする