歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ”

歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ” - CANYCOM歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ” - CANYCOM

ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。
副変速内蔵の『ナ・ガ・ラ』ミッションは、前進6段、後進2段と幅広いスピードレンジを実現しました。
ダンプ機構は、上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用。
荷箱の側板に六角支点機能を追加したため、側板の水平ロックが可能となり、運搬用途がさらに広がりました。

用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。角度(°)ダンプ:60登坂角度能力(空車時):25材質(本体)スチール(クローラ)ゴム高さ(mm)1010タイプ歩行用クローラ最大積載量(kg)300使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516697BP420CFLDPS3001950675467-8585
640,000
639,800
703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06516706BP420CTLDPS3001900830467-8620
660,000
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする