小型特殊自動車”下町小町シオン”

小型特殊自動車”下町小町シオン” - CANYCOM小型特殊自動車”下町小町シオン” - CANYCOM小型特殊自動車”下町小町シオン” - CANYCOM小型特殊自動車”下町小町シオン” - CANYCOM

独自のTOPS標準装備で安心です。
横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。
レバー一本で燃料タンクが地上まで降下しますので高齢者、女性も楽々給油できます。
シートを低くしアーチも取り外し可能で枝の引っかかりを低減します。
歩行時ハンドルを倒すと前後進1速固定(安心機構)で急な発進を防ぎます。

用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。材質(本体)スチール(車輪)ゴム幅(mm)1190高さ(mm)1280使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低1.45・最高14.13、負荷:1.45~14.13馬力(PS)8.4内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
タイプ
最大積載量(kg)
登坂角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516916J71CHS467-85923070平ボディ600能力(空車時):15
880,000
879,800
967,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06516925J71CDPHS467-86123070油圧ダンプ600能力(空車時):15
1,000,000
999,800
1,099,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06516950J70CDPHS467-86173070小型特殊自動車600能力(空車時):20
1,140,000
1,098,000
1,207,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06517020J70CLDPHS468-02053085小型特殊自動車500能力(空車時):20
1,600,000
1,598,000
1,757,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする