歩行・乗用クローラ運搬車”北国の春…お” BK66CTDS

歩行・乗用クローラ運搬車”北国の春…お” BK66CTDS - CANYCOM

可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。
新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。
前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。
0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。
自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。
荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。
ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。

用途
敷地内の資材運搬に。
農業用運搬車
トラスコ品番467-8597材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2200幅(mm)1105高さ(mm)1140タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)500走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0馬力(PS)6.3最小旋回半径(mm)1.6内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516758BK66CTDS
760,000
759,800
835,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする