歩行・乗用クローラ運搬車”みなみの春…お”

歩行・乗用クローラ運搬車”みなみの春…お” - CANYCOM歩行・乗用クローラ運搬車”みなみの春…お” - CANYCOM

リフトでトラックへの積込を楽に行うことができます。
クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。
ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。
0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。
自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。
ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。
荷台の昇降は、ハンドレバーに加え、荷台上での作業に便利なフットレバーを装備。

用途敷地内の資材運搬に。材質(本体)スチール(クローラ)ゴムタイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)500走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0馬力(PS)6.3内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
最小旋回半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516767BK67CFALDPS500206089011401.4467-8609
960,000
959,800
1,055,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06516776BK67CTLDPS5002265100511501.6467-8614
980,000
979,800
1,077,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする