曜日別特売

歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ” BP420CTDPS

歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ” BP420CTDPS - CANYCOM

ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。
荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。
油圧ダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出できます。
300kg積載可能です。
収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しています。
クローラ接地長を従来同型機種より40mm延長したことにより車体前後のバランスが格段に向上しました。
ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
荷箱の側板に六角支点機能を追加し側板の水平ロックが可能となり運搬用途がさらに拡大しました。
ボタンを押すだけで簡単に始動・停止できるセルスタータエンジンを採用しました。

用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8622材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1910幅(mm)830高さ(mm)1010タイプ歩行用クローラ角度(°)ダンプ:63最大積載量(kg)300使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516688BP420CTDPS
590,000
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする