不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。
TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ47.5馬力(ネット値)とパワフルになりました。
ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。
サイドカバー・エンジンカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
用途建設現場等での土砂運搬に。角度(°)最大上昇:60登坂角度能力(空車時):25材質(本体)スチール(クローラ)ゴムトラスコ品番467-2231長さ(mm)クローラ接地:1425幅(mm)1645、クローラ:320全長(mm)3280高さ(mm)2370奥行(mm)3280内寸幅(mm)荷箱:1420エンジン部最大出力47.5センター距離(mm)クローラ:1230最大出力47.5PS高さ内寸(mm)荷箱:370長さ内寸(mm)荷箱:1685エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル容積(m3)【荷箱】山積:1.26、平積:0.89最大使用荷重(kg)3000排気量エンジン総排気量:2434走行速度(km/h)性能:0~11地上高さ(mm)最低:285内容量1台