CANYCOM
小型特殊自動車”下町小町シオン” J70CHS
独自のTOPS標準装備で安心です。
横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。
高齢者、女性も楽々給油できます。
用途
農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番
467-8615
材質
(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)
3070
幅(mm)
1190
高さ(mm)
1280
タイプ
小型特殊自動車
角度(°)
ダンプ:なし
最大積載量(kg)
600
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
速度
前進:6速、後進:2速
始動方式
セルフスタータ
走行速度(km/h)
最低1.45・最高14.13、負荷:1.45~14.13
登坂角度
能力(空車時):20
馬力(PS)
8.4
最小旋回半径(mm)
2.8
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06516941
J70CHS
¥
1,020,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません