レトロ電話機

レトロ電話機 - PASSONレトロ電話機 - PASSONレトロ電話機 - PASSONレトロ電話機 - PASSONレトロ電話機 - PASSONレトロ電話機 - PASSONレトロ電話機 - PASSONレトロ電話機 - PASSON

レトロでクラシックな装いのファッション電話機。
昔懐かしいダイヤル式。
金属パーツを多用した重厚なデザイン。
受話器音量調整可能。
呼出音の切替可能。
リダイヤル機能。
#や*信号の利用可能。

付属品モジュラーケーブル(約1.5m)回線種別ダイヤル回線/プッシュホン回線式兼用内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517975HA1928TN-BK-約1.6ブラックW240×D160×H162
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
06517991HA1892TN-BK-約1.65ブラックW246×D170×H270
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
06518000HA1910TN-BZ-約1.1ブロンズ246×148×175
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68453668HA1892TN-BK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)約1.65ブラックW246×D170×H270
オープン33,980
27,980
アウトレット
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする