曜日別特売
HA1928TN-BK レトロ電話機 PASSON 06517975

HA1928TN-BK レトロ電話機 PASSON 06517975
HA1928TN-BK レトロ電話機 PASSON 06517975
HA1928TN-BK レトロ電話機 PASSON 06517975
HA1928TN-BK レトロ電話機 PASSON 06517975
HA1928TN-BK レトロ電話機 PASSON 06517975

レトロ電話機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は色・外形寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×160×162
注文コード
06517975
品番
HA1928TN-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

レトロでクラシックな装いのファッション電話機。
昔懐かしいダイヤル式。
金属パーツを多用した重厚なデザイン。
受話器音量調整可能。
呼出音の切替可能。
リダイヤル機能。
#や*信号の利用可能。

質量(kg)
約1.6
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×160×162
付属品
モジュラーケーブル(約1.5m)
回線種別
ダイヤル回線/プッシュホン回線式兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする