無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル

無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル - NS(日進工具)

スタンダードな2枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。

用途用途外径(Φmm)6刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6全長(mm)80刃数2ねじれ角(°)30材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング内容量1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
コーナー半径R(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06499897MSRS230 6XR0.161268020.108-00700-06001
19,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06499906MSRS230 6XR0.261268020.208-00700-06002
19,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06499915MSRS230 6XR0.361268020.308-00700-06003
19,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06499931MSRS230 6XR0.561268020.508-00700-06005
19,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06499940MSRS230 6XR16126802108-00700-06010
20,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06499949MSRS230 6XR1.561268021.508-00700-06015
20,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06499958MSRS230 6XR26126802208-00700-06020
20,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする