NS(日進工具)
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル
刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06500281
MSE230SS 0.1
45
0.1
4
0.1
08-00103-00010
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
06500290
MSE230SS 0.15
45
0.15
4
0.15
08-00103-00015
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
06500299
MSE230SS 0.2
45
0.2
4
0.2
08-00103-00020
¥
12,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
06500308
MSE230SS 0.5
45
0.5
4
0.5
08-00103-00050
¥
5,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
06500317
MSE230SS 0.8
45
0.8
4
0.8
08-00103-00080
¥
5,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
06500326
MSE230SS 1.0
45
1
4
1
08-00103-00100
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
06500335
MSE230SS 2.9
50
2.9
6
2.9
08-00103-00290
¥
9,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
06500351
MSE230SS 3.5
50
3.5
6
3.5
08-00103-00350
¥
9,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
06500360
MSE230SS 5.0
55
5
6
5
08-00103-00500
¥
8,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06500369
MSE230SS 1.2
45
1.2
4
1.2
08-00103-00120
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06500378
MSE230SS 1.5
45
1.5
4
1.5
08-00103-00150
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06500387
MSE230SS 1.8
45
1.8
4
1.8
08-00103-00180
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06500396
MSE230SS 2.0
45
2
4
2
08-00103-00200
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06500405
MSE230SS 2.5
45
2.5
4
2.5
08-00103-00250
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06500421
MSE230SS 5.1
55
5.1
6
5.1
08-00103-00510
¥
12,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
06500430
MSE230SS 5.2
55
5.2
6
5.2
08-00103-00520
¥
12,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
06500439
MSE230SS 5.3
55
5.3
6
5.3
08-00103-00530
¥
12,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
06500448
MSE230SS 5.4
55
5.4
6
5.4
08-00103-00540
¥
12,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
06500457
MSE230SS 5.6
55
5.6
6
5.6
08-00103-00560
¥
12,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
06500466
MSE230SS 5.7
55
5.7
6
5.7
08-00103-00570
¥
12,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
06500475
MSE230SS 5.8
55
5.8
6
5.8
08-00103-00580
¥
12,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
06500491
MSE230SS 5.9
55
5.9
6
5.9
08-00103-00590
¥
12,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
06500500
MSE230SS 0.6
45
0.6
4
0.6
08-00103-00060
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500509
MSE230SS 0.7
45
0.7
4
0.7
08-00103-00070
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500518
MSE230SS 0.9
45
0.9
4
0.9
08-00103-00090
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500527
MSE230SS 1.1
45
1.1
4
1.1
08-00103-00110
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500536
MSE230SS 1.3
45
1.3
4
1.3
08-00103-00130
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500545
MSE230SS 1.4
45
1.4
4
1.4
08-00103-00140
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500561
MSE230SS 1.6
45
1.6
4
1.6
08-00103-00160
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500570
MSE230SS 1.7
45
1.7
4
1.7
08-00103-00170
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500579
MSE230SS 1.9
45
1.9
4
1.9
08-00103-00190
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500588
MSE230SS 2.1
45
2.1
4
2.1
08-00103-00210
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500597
MSE230SS 2.2
45
2.2
4
2.2
08-00103-00220
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500606
MSE230SS 2.3
45
2.3
4
2.3
08-00103-00230
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500615
MSE230SS 2.4
45
2.4
4
2.4
08-00103-00240
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500631
MSE230SS 2.6
45
2.6
4
2.6
08-00103-00260
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500640
MSE230SS 2.7
45
2.7
4
2.7
08-00103-00270
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500649
MSE230SS 2.8
45
2.8
4
2.8
08-00103-00280
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06500658
MSE230SS 3.0
50
3
6
3
08-00103-00300
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06500667
MSE230SS 4.1
50
4.1
6
4.1
08-00103-00410
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
06500676
MSE230SS 4.2
50
4.2
6
4.2
08-00103-00420
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
06500685
MSE230SS 4.3
50
4.3
6
4.3
08-00103-00430
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
06500701
MSE230SS 4.4
50
4.4
6
4.4
08-00103-00440
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
06500710
MSE230SS 4.6
55
4.6
6
4.6
08-00103-00460
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
06500719
MSE230SS 4.7
55
4.7
6
4.7
08-00103-00470
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
06500728
MSE230SS 4.8
55
4.8
6
4.8
08-00103-00480
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
06500737
MSE230SS 4.9
55
4.9
6
4.9
08-00103-00490
¥
11,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
06500746
MSE230SS 4.0
50
4
6
4
08-00103-00400
¥
7,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
06500755
MSE230SS 3.1
50
3.1
6
3.1
08-00103-00310
¥
11,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
06500771
MSE230SS 3.2
50
3.2
6
3.2
08-00103-00320
¥
11,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ