曜日別特売

無限コーティング 2枚刃エンドミル

無限コーティング 2枚刃エンドミル - NS(日進工具)

スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。

用途用途シャンク径(Φmm)4刃数2ねじれ角(°)30材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング首角γ(°)内容量1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06498786MSE230 0.350.350.7445208-00100-00035
9,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
06498795MSE230 0.450.450.9445208-00100-00045
9,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
06498811MSE230 0.550.551.3445208-00100-00055
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498820MSE230 0.650.651.5445208-00100-00065
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498829MSE230 0.750.751.8445208-00100-00075
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498838MSE230 0.850.852445208-00100-00085
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498847MSE230 0.950.952445208-00100-00095
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498856MSE230 1.051.052.5445208-00100-00105
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498865MSE230 1.151.152.5445208-00100-00115
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498881MSE230 1.251.253445208-00100-00125
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498890MSE230 1.351.353445208-00100-00135
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498899MSE230 1.451.453.5445208-00100-00145
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498908MSE230 1.551.554445208-00100-00155
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498917MSE230 1.651.654445208-00100-00165
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498926MSE230 1.751.754.5445208-00100-00175
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498935MSE230 1.851.854.5445208-00100-00185
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498951MSE230 1.951.955445208-00100-00195
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498960MSE230 2.052.055445208-00100-00205
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498969MSE230 2.152.155.5445208-00100-00215
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498978MSE230 2.252.255.5445208-00100-00225
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498987MSE230 2.352.356445208-00100-00235
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06498996MSE230 2.452.456445208-00100-00245
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06499005MSE230 2.552.557445208-00100-00255
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06499021MSE230 2.652.657445208-00100-00265
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06499030MSE230 2.752.757445208-00100-00275
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06499039MSE230 2.852.858450208-00100-00285
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06499048MSE230 2.952.958450208-00100-00295
7,600
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
06499057MSE230 0.250.250.5445208-00100-00025
11,100
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする