NS(日進工具)
無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
スタンダードなロングネックボールエンドミル。豊富なバリエーション。
用途
用途
外径(Φmm)
2
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
首下長(mm)
3
刃数
2
ねじれ角(°)
30
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
12°
首下径(Φmm)
1.94
メーカー商品コード
08-00520-31001
内容量
1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06502469
MRB230 R1X3Xd4
2
1.5
4
45
2
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください