曜日別特売

ゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)

ゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) - ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) - ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) - ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) - ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) - ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) - ゴールドキャリー

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。

ブレーキ有無あり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
積載荷重(kg)
床面高さ(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06519050GCP-S307-P27.6130ゴム300215600
51,200
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06519156GCP-S107-P18.7100ゴム150146455
38,900
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする