ゴールドキャリー
ゴールドキャリープレス運搬車 2段式片袖ハンドル(フットブレーキ付)
卓越した耐久性を実現
ブレーキ
あり
質量(kg)
30.9
車輪径(Φmm)
Φ130ゴム
積載荷重(kg)
300
床面高さ(mm)
210
荷台寸法(幅)(mm)
610
ハンドル高さ(mm)
950
荷台寸法(奥行)(mm)
910
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06519086
GC-S314
¥
43,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません