曜日別特売

電源挿入器(FT座付)

電源挿入器(FT座付) - 日本アンテナ

CATV施設用として設計されたAC60V 7.5Aの電源挿入器です。

付属品取付金具(HI金具・Uボルト等)1セット、取付ねじ2本銀色質量(g)950電流(A)【送電】最大7.5電圧(V)【送電】最大AC60周波数帯域(MHz)10~5050~300300~450450~550550~770770~1000適合マスト径(Φmm)22~63電圧定在波比(10~50MHz)1.7以下、(50~300MHz)1.5以下、(300~450MHz)1.5以下、(450~550MHz)1.5以下、(550~770MHz)1.5以下、(770~1000MHz)1.5以下挿入損失(dB)(10~50MHz)1以下、(50~300MHz)1以下、(300~450MHz)1以下、(450~550MHz)1.2以下、(550~770MHz)1.4以下、(770~1000MHz)2以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06508708PI-1MF
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする