AM帯及び短波帯(500KHz~10MHz)の信号を増幅します。アルミケースの使用により軽量で、耐蝕性、耐候性に優れています。安定化電源回路の採用で、電源電圧が変化しても性能は変わりません。出力モニター端子(-20dB)が付いていますので、放送を中断することなく、レベルチェックや利得調整ができます。
その他【利得安定度(dB)】±2以内、【帯域内利得偏差(dB)】2以内付属品取付ねじ3本、防水キャップ2個質量(kg)最大約1.6使用温度範囲(℃)-20~+40外形寸法(mm)高さ 228 幅 178 奥行 68消費電力AC100使用時(W):3、AC30使用時(VA):5電源電圧(V)AC30、AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)0.5~10適合マスト径(Φmm)20~50(DAカナグが別途必要)電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型接栓座)雑音指数(dB)5以下入力レベル【調整(dB)】0、-10(スイッチ切換)利得(dB)40以上結合量(dB)【出力モニター】-20(F型接栓座)定格出力(dBμV)110利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)内容量1個