CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(20-2150MHz通過)

CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(20-2150MHz通過) - 日本アンテナ

ケースは防雨構造です。20~2150MHz帯域を通過し、0~15MHz帯域をカットします。六角接栓タイプですので、取付が簡単です。コネクタピンはJEITA(旧 EIAJ)規格のΦ0.8mm です。

使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)0~1520~7070~770770~2150電圧定在波比(0~15MHz)-、(20~70MHz)2以下、(70~770MHz)2以下、(770~2150MHz)2以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(0~15MHz)-、(20~70MHz)2.5以下、(70~770MHz)1以下、(770~2150MHz)2.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(0~15MHz)40、(20~70MHz)-、(70~770MHz)-、(770~2150MHz)-内容量1個
注意
※電流通過はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06508857CTF-15S
2,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする