大日製作所
DHS253
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
用途
電動機の始動停止の手動制御用
種類
露出形
構造
標準
ヒータ定格(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
3
適合電動機(kW)
3.7
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06520161
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください