曜日別特売

Salofix ホット&スチームパッド アイマスク

Salofix ホット&スチームパッド アイマスク - 富士商Salofix ホット&スチームパッド アイマスク - 富士商Salofix ホット&スチームパッド アイマスク - 富士商Salofix ホット&スチームパッド アイマスク - 富士商

『Salofix ホット&スチームパッド アイマスク』は、じんわりと目元を温め、まるで蒸しタオルのような心地よさを提供します。特殊セラミックビーズを使用しているため、カビが生えにくく清潔に保て、何度でも使用できます。長時間のスマホやパソコンの使用による目の疲れを温めることで緩和できます。温もりが心地よく、リラックス効果が期待できます。就寝前に温めることで、眠気を誘い、睡眠の質向上に繋がることが期待できます。温熱効果によって血行が促進され、頭痛の緩和に役立つ場合があります。

用途目の疲れの緩和に。リラックス効果を得たい方に。睡眠の質向上に。頭痛の緩和に。仕様完成品その他保証書なし縦(cm)13横(cm)20奥行き(cm)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06520319F21509
オープン
2,988
3,287(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥100/税込¥110
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする