ホット&スチームパッド アニマル

ホット&スチームパッド アニマル - 富士商ホット&スチームパッド アニマル - 富士商ホット&スチームパッド アニマル - 富士商ホット&スチームパッド アニマル - 富士商ホット&スチームパッド アニマル - 富士商ホット&スチームパッド アニマル - 富士商ホット&スチームパッド アニマル - 富士商ホット&スチームパッド アニマル - 富士商

『ホット&スチームパッド アニマル』は、電子レンジで簡単に温められる、可愛らしい動物の形をした温熱パッドです。セラミックビーズが熱を均一に保ち、心地よい温かさを提供します。水を入れる手間もなく、電子レンジで数分温めるだけで使用できます。熱伝導率が高く、温かさを長時間キープします。カバーを外して丸洗いできるため、いつでも清潔に保てます。動物のデザインがあり、お子様から大人まで楽しめます。お腹や腰など、冷えが気になる部分にあてて温めます。運動前後のウォーミングアップやクールダウンに良いです。

用途冷え性対策に。筋肉の緩和に。リラックスしたい方に。生理痛緩和に。お子様の抱っこ時に。仕様完成品その他保証書なし縦(cm)15横(cm)15内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06520328F21530ネコハグ
オープン
5,588
6,147(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06520337F21547パンダフェイス
オープン
5,588
6,147(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする