曜日別特売

バックストレッチャー ブラック

バックストレッチャー ブラック - 富士商バックストレッチャー ブラック - 富士商バックストレッチャー ブラック - 富士商バックストレッチャー ブラック - 富士商バックストレッチャー ブラック - 富士商バックストレッチャー ブラック - 富士商バックストレッチャー ブラック - 富士商バックストレッチャー ブラック - 富士商

『バックストレッチャー』は、手軽に背中のストレッチができるアイテムとして人気を集めています。床に置いて寝そべるだけで、簡単に背中のストレッチができます。複雑な動作は不要なので、誰でも手軽に利用できます。長時間のデスクワークやスマホの使いすぎなどで猫背になりがちな現代人にとって、背骨を伸ばし、正しい姿勢へと導く効果が期待できます。ストレッチによって血行が促進され、肩こりや腰痛の緩和にもつながる可能性があります。ストレッチをすることで、心身のリラックス効果も期待できます。

用途姿勢が悪いと悩んでいる方、肩こりや腰痛に悩んでいる方、リラックスしたい方、手軽にストレッチしたい方に。仕様完成品その他保証書なしブラック奥行き(cm)8.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06520346F21950A2145.5
オープン
5,588
6,147(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06520355F21967B44.520.5
オープン
5,588
6,147(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする