コンテック
爪に優しいリング 平
山部分が便利!
誰でも簡単に取り外しができる
用途
キーリングとして
材質
鉄、メッキ
注意
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※メッキ製品ですので錆びることがあります。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※取り扱いの際は、リングの先で指などをけがしないように気をつけてください。
※製品改良のため、予告なく仕様およびデザイン等を変更する場合があります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
耐荷重(kg)
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06519558
AP-41
1セット(2個)
マットゴールド
約1
15
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06519567
AP-42
1セット(2個)
マットシルバー
約1
15
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06519576
AP-43
1セット(2個)
ピンクゴールド
約1
15
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06519585
AP-44
1セット(2個)
ブラック
約1
15
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06519601
AP-51
1個
マットゴールド
約1.5
25
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06519610
AP-52
1個
マットシルバー
約1.5
25
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06519619
AP-53
1個
ピンクゴールド
約1.5
25
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06519628
AP-54
1個
ブラック
約1.5
25
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください