つっぱりハンガーラック 1段 幅200cm

つっぱりハンガーラック 1段 幅200cm - ホームテイストつっぱりハンガーラック 1段 幅200cm - ホームテイストつっぱりハンガーラック 1段 幅200cm - ホームテイストつっぱりハンガーラック 1段 幅200cm - ホームテイストつっぱりハンガーラック 1段 幅200cm - ホームテイストつっぱりハンガーラック 1段 幅200cm - ホームテイストつっぱりハンガーラック 1段 幅200cm - ホームテイストつっぱりハンガーラック 1段 幅200cm - ホームテイスト

床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来る、おしゃれなつっぱりハンガーラック!質感にこだわったデザインで、ざらりとした質感が高級感を演出します。

用途事務所、休憩室、待合室のちょっとした収納、飾り棚、突っ張り収納として。材質パイプ:塗装ステンレス鋼管、B部:亜鉛合金、ネジ類:スチール、バネ:ステンレス、フック:AES、Oリング:ゴム(NBR)質量(kg)3.9内容1セット寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)120~200×205~275×9内容量1個
注意
※設置時間45分
※フック部分にぶら下がらないでくださ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06520416SH-29-TTHM-1-BKブラック
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06520425SH-29-TTHM-1-WHホワイト
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする