ホームテイスト
アルミブラインド 幅148×高さ183cm
シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
用途
事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。
材質
ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ
質量(kg)
2.49
色
アイボリー
寸法(幅W×高さH)(cm)
148×183
内容量
1個
注意
※操作コードの取り扱いにはご注意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06520739
SH-29-TAB148-183-IV
¥
8,498
¥9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません