曜日別特売

木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット

木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト

ヴィンテージカラー(ウォールナット、シャビーオーク)を
スチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインの八角テレビスタンド ハイタイプハードディスクホルダーセットです。ブラック×木目のオールスチール素材はインパクトがあり、お部屋の雰囲気がガラッと変わります。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール(支柱部木目転写)質量(kg)テレビスタンド:約17、HDDホルダー:0.2容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(テレビスタンド)59.7×42×122.8-134、(ホルダー)15×6.1×10内容量1台
注意
※組立時間20分
※組立は2人以上で行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06520967OTGT-H-SET-SBOシャビーオーク
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
06520976OTGT-H-SET-WALウォールナット
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする