曜日別特売

三つ折りポケットコイルマットレス 10cm シングル

三つ折りポケットコイルマットレス 10cm シングル - アイリスオーヤマ三つ折りポケットコイルマットレス 10cm シングル - アイリスオーヤマ三つ折りポケットコイルマットレス 10cm シングル - アイリスオーヤマ三つ折りポケットコイルマットレス 10cm シングル - アイリスオーヤマ三つ折りポケットコイルマットレス 10cm シングル - アイリスオーヤマ三つ折りポケットコイルマットレス 10cm シングル - アイリスオーヤマ三つ折りポケットコイルマットレス 10cm シングル - アイリスオーヤマ

厚さ10cmのポケットコイルマットレスです。三つ折りタイプで、使用しない時は折りたたんで収納することができます。コンパクトに収納ができるため、来客用など様々なシーンで活躍します。立てかけて陰干しができるので、湿気対策も簡単に行えます。
コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。
ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません)。

ホワイトサイズシングル質量(g)11000硬さマットレス:やわらかめ線径(Φmm)スプリング線径(約):1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×100コイルコイル数:420個折りたたみ寸法(mm)約:970×650×335厚さ(cm)マットレス:10内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529769PMTS10H-3S
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする